{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 150 kg | |
Serie | 24seven | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Adâncime | 850 mm | |
Număr de compartimente | 192 | |
Număr de rafturi C | 80 | |
Număr de rafturi D | 40 | |
Număr de rafturi E | 20 | |
Număr de rafturi F | 20 | |
Număr de rafturi G | 16 | |
Număr de rafturi H | 8 | |
Număr de rafturi I | 4 | |
Număr de rafturi J | 4 | |
Capacitate portantă per compartiment | 2 kg | |
Greutate | 270 kg | |
Tip produs | Sistem de eliberare a mărfurilor |
Cod articol | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 | |
Număr producător | 979400 SPACE |