Cască de protecție uvex pronamic 9731530 albastru cu orificii de aerisire

Cod articol: 9731530
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
Cod articol 9731530
EAN / GTIN 4031101960135
Număr producător 9731530

Descriere

Descriere:

Casca modernă, sportivă, nu numai că protejează purtătorul în utilizarea sa zilnică, dar are și o structură unică inovatoare a căștii. Inspirat de bionica (frunza de crin de apă), a fost proiectat un design interior complet nou al căștii. Acest lucru permite performanțe maxime și ergonomie, cu utilizare minimă a materialului. Pe lângă inovația prin noua structură a căștii și caracteristicile ergonomice dezvoltate, pronamic-ul uvex oferă, de asemenea, siguranță maximă. În plus față de standardele impuse de standard (absorbție de șoc, penetrare, comportament de ardere), acesta îndeplinește, de asemenea, cerințele opționale ″-30°C″ și ″MM″.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături