{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 600 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 2.400 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 725 mm | |
Lăţime în E | 36E | |
Adâncime în E | 36E | |
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului | 315 mm | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 750 mm | |
Lăţime utilă a deschiderii verticale | 308 mm | |
Adâncime utilă deschidere verticală | 628 mm | |
Număr de deschideri | 2 | |
Execuţia deschiderii verticale | Cu ghidaj pe podea | |
Greutate | 188 kg | |
Tip produs | Dulap vertical CNC pentru sarcini mari |
Cod articol | 971600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197495280 | |
Număr producător | 971600 2 |