Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X5

Cod articol: 966520 2X5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime L 1,16 m
Lungime scară 1,16 m
Înălţime de lucru cca. 2,75 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,49 m
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 7,3 kg
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966520 2X5
EAN / GTIN 4045197795946
Număr producător 966520 2X5

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu cu îmbinare fixă înşurubată a treptelor şi montanţilor 80 mm adâncime, trepte striate. Stabilitate ridicată datorită modului conic de construcţie, căpăcele. Înclinare 20°. Distanţa între trepte 235 mm.

Standard:

Conform DIN EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături