Punţi pentru cabluri, Număr de canale: 6

Cod articol: 964901 6
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de canale Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 32 mm
Lungime 1.000 mm
Adâncime 280 mm
Diametru canal 18 mm
Număr de canale 6
Capacitate portantă 2 t
Greutate 4,4 kg
Tip produs Punte pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964901 6
EAN / GTIN 4049521073410
Număr producător 85150

Descriere

Execuţie:

Protecţie profesională pentru cabluri, utilizabilă universal în cele mai mici spaţii. Cablurile şi furtunurile pot fi introduse comod prin clapeta care se deschide în sus. Balamale de închidere cu autocurăţare. Toate punţile cu camă de legătură stropită.Rezistentă la ulei, acid şi benzină.

Standard:

EN 61537:2007

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături