UNI Tower Formă H, mobil, Tip: L

Cod articol: 955463 L
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Egalizarea înălţimii la intervale 37
Serie Tower
Înălţime 2.070 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 690 mm
Adâncime utilă 2 × 255 mm
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 96 kg
Tip produs Coloană cu panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Număr producător 955463 L

Descriere

Execuţie:

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.
Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Datorită elementelor ataşabile opţionale de semnalizare în diferite culori, sunt uşor de remarcat în mediul de producţie. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.
Forma H: 2 pereţi laterali cu panou transversal central. Rafturile de depozitare şi uşile pot fi montate în partea frontală şi în cea posterioară. Montarea sertarelor nu este posibilă.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Accesorii precum elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474955499.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături