Panou perforat cu o înălţime de 481 mm pentru montare pe verticală 1920 mm

Cod articol: 955310 1920
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 481 mm
Lăţime 1.920 mm
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955310 1920
EAN / GTIN 4062406160203
Număr producător 955310 1920

Descriere

Execuţie:

Perete perforat din tablă de oţel robustă îndoită □ 9×9 mm cu raster la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru peretele perforat şi a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Pe partea din spate sunt sudate table de rigidizare pentru fixarea pe perete.

Aplicaţie:

Pentru montare direct pe perete; şuruburile de prindere nu sunt vizibile după montare. La montarea pe o suprafaţă mare a peretelui, panourile perforate pot fi înşurubate suprapus şi alăturat pe perete pentru o trecere etanşă.

Livrare:

În setul de livrare sunt incluse şuruburile şi diblurile pentru montaj pe perete.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături