Placă de aşezare din bambus, Dimensiune în G: 24X28

Cod articol: 951980 24X28
(159,48 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 600 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 24
Adâncime în G 28
Grosime 25 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951980 24X28
EAN / GTIN 4062406159108
Număr producător 951980 24X28

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare recomandate pentru dulapuri cu scule şi pentru dulapuri în general.
GARANT Placă de aşezare din bambus cca. 25 mm grosime.

Livrare:

Placă de aşezare fără elemente de fixare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături