{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×24 | |
Înălţime | 75 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 100 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 20 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 24 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 500 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 600 mm | |
Greutate | 1,54 kg | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 950470 100/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153175 | |
Număr producător | 950470 100/1 |