Foarfece de tăiat cabluri mânere stropite cu material plastic izolat, stropit cu material plastic, testat VDE 230 mm

Cod articol: 95 06 230
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 06 230
EAN / GTIN 4003773006305
Număr producător 95 06 230
L-Număr L70010 662

Descriere

Descriere:

  • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru dură
  • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
  • nici o strivire, deformare mică a cablului
  • îmbinare cu șuruburi reglabilă
  • pentru conductoare din cupru masiv de până la 16 mm², torsadate de până la 50 mm² și flexibile de până la 70 mm²
  • pentru conductor de Al împletit 70 mm²
  • tăiere ușoară cu o singură mână datorită raportului de transmisie ridicat
  • oțel inoxidabil special, călit și temperat

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 16mm
  • AWG: 1 / 0
  • Testat VDE: da
  • izolat, supraformat cu plastic
  • polishat

Standard:

IEC 60900