Pistol de lipit 300W

Cod articol: 947B.300
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
Cod articol 947B.300
EAN / GTIN 3662424092800
Număr producător 947B.300
L-Număr L60130 9977

Descriere

Descriere:

  • Furnizat cu un vârf de lipit curbat
  • Excepțional de puternic și robust
  • Formă special concepută pentru acces dificil
  • Puncte de lipit din cupru lucios
  • Element de încălzire din oțel inoxidabil
  • Aceste fiare de lipit îndeplinesc cerințele standardului EN 60335 - 2 - 45

Caracteristică:

  • DØ alamă [mm]: 20
  • L [mm]: 320
  • Alimă: 947.300P1
  • Putere [W]: 300
  • Temperatura de vârf ± 10% [°]: 470
  • [kg]: 960

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături