Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Corpul dulapului de scule fără sertare 600 mm

Cod articol: 942958 600

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Accesoriu de fixare: Punch out
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Accesoriu de fixare Punch out
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 36×27 E
Înălţime 700 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 572 mm
Lăţime în E 36 E
Adâncime în E 27 E
Înălţimea utilă 600 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 600 mm
Greutate 39 kg
Tip produs Carcasă dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 942958 600
EAN / GTIN 4045197773944
Număr producător 942958 600

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea sertarelor şi a uşilor la intervale de 25 mm. Dulap cu posibilitate de închidere centrală. Capacul cu încuietoare cilindrică permite modificarea pe alte sisteme de închidere GARANT. Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 942973 şi 942978.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • La montarea sertarelor în corpul dulapului trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a dulapului.