{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 200 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.600 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 80 | |
Adâncime în G | 28 | |
Înălţimea utilă | 1.845 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 10 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Poziţionarea mânerului | sus | |
Greutate | 312 kg | |
Tip produs | Dulap pentru încărcări mari |
Cod articol | 942367 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072599 | |
Număr producător | 942367 2000 |