Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Blat de lucru din lemn de fag cantuit cu baghete 1200 mm

Cod articol: 933550 1200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime plăcuţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.200 mm
Adâncime 700 mm
Grosime 50 mm
Lungime plăcuţe 1.200 mm
Material masă lucru Lemn de fag masiv încleiat
Suprafaţă masă lucru Vopsea incoloră
Execuţia benzii de laminare fără bandă de laminare
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933550 1200
Număr producător 933550 1200

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin (program KOMBI) sunt prevăzute orificii pe partea inferioară a blatului.
Blat de lucru pentru lucrări dificile, de ex. în construcţiile de maşini sau confecţii metalice. Din riglă de lemn masiv de fag (cu profil de dantură pe latura longitudinală) încleiat rezistent la apă. Muchiile sunt rotunjite, suprafaţa este şlefuită şi este lăcuită cu lac incolor rezistent la radiaţii ultraviolete. Blaturile din lemn de fag sunt rezistente la stropi de apă, la murdărie şi în mare parte la uleiuri, grăsimi, solvenţi şi substanţe chimice. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei). Opţional: Cu protecţie metalică adâncită pentru muchii (50×50×4 mm), acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 3000 mm şi adâncime de 1000 mm, se livrează într-o bucată.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături