Blat de lucru din bambus încleiat în cruce 1000 mm

Cod articol: 933540 1000
(357,56 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Grosime 50 mm
Lungime plăcuţe 1.000 mm
Material masă lucru Bambus
Suprafaţă masă lucru Rectificate, gresate fără reziduuri
Execuţia benzii de laminare fără bandă de laminare
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933540 1000
EAN / GTIN 4045197782274

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin (program KOMBI) sunt prevăzute orificii pe partea inferioară a blatului.
Blat de lucru cu design modern şi suprafaţă rezistentă pentru aplicaţii dificile. Bambusul este materia primă cu cea mai ridicată rată de creştere, menajează resursele şi este ecologic. Blatul este compus din lamele de bambus cu 5 straturi, rezistent la deformare şi la apă, încleiat în cruce. Muchiile sunt prevăzute pe toate părţile cu raze, suprafaţa este şlefuită şi uleiată fără denivelări. Curăţarea şi ungerea cu ulei regulată a suprafeţei măreşte durabilitatea şi previne crăparea şi pătarea. Bambusul este cu cca. 30 % mai dur decât stejarul şi mai stabil la deformare decât fagul şi arţarul. Blaturile din bambus sunt rezistente la stropi de apă, la murdărie şi în mare parte la uleiuri, grăsimi, solvenţi şi substanţe chimice. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).
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
    Lungime plăcuţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături