{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Înălţime | 481 mm | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 25 mm | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Execuţia panoului perforat | unilateral | |
Tip produs | Perete perforat |
Cod articol | 929650 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118631 | |
Număr producător | 929650 1500 |