{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Lungime | 1.420 mm | |
Adâncime | 120 mm | |
Lungimea corpului de iluminat | 1.110 mm | |
Adâncimea corpului de iluminat | 30 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere absorbită | 36 W | |
Întrerupător pornit/ oprit | nu | |
Flux luminos | 2.520 lm | |
Temperatură de culoare | 4.000 K | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Tehnologie LED | da | |
Fără efect de orbire şi clipire | da | |
Greutate | 4 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Unitate de iluminare |
Cod articol | 928600 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117450 | |
Număr producător | 928600 1500 |