{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 900 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Înălţimea utilă | 800 mm | |
Lăţime utilă | 350 mm | |
Înălţimea uşii | 800 mm | |
Înălţimea utilă a uşii | 800 mm | |
Opritor de uşă | pe stânga | |
Număr de sertare | 0 | |
Număr de uşi | 1 | |
Greutate | 32,6 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 927312 900 | |
EAN / GTIN | 4062406272494 | |
Număr producător | 927312 900 |