Braţ de încărcare telescopic, Lungime de bază m / capacitate portantă t: 1,6/1

Cod articol: 919974 1,6/1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1,6/1
Livrabil în 1-2 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de bază m / capacitate portantă t Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lăţime 600 mm
Lungime de bază 1.600 mm
Lungime desfăcută 2.500 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 80 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 220 mm
Distanţa între buzunare 160 mm
Capacitatea portantă la veriga exterioară 125 kg
Capacitate portantă maximă 1.000 kg
Greutate 55 kg
Tip produs Braţ de ridicare

Identificare și clasificare

Cod articol 919974 1,6/1
Copiaţi
EAN / GTIN 4052462012936
Copiaţi
Producător Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Braţele de încărcare măresc raza de acţiune a stivuitorului. Construcţie stabilă din oţel cu buzunare pentru dinţii furcii. Recomandate şi pentru stivuitoare cu fălci. Asigurare cu lanţuri împotriva alunecării neintenţionate şi cârlig rotativ.
Model telescopic cu 7 poziţii posibile pentru cârlige. Fiecare poziţie este asigurată cu şurub de poziţionare. Înclinare 25°. Cu picioare de susţinere, distanţă de la sol 100 mm.

Culoare:

La alegere vopsite albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roşu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri şoarece RAL 7005.

Notă:

Ţineţi cont de capacitatea portantă a stivuitorului!

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături