Ștuț FORD de înșurubare a roților ∙ pătrat 12,5 mm (1/2 inch) ∙ profil de tracțiune hexagonal extern ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Cod articol: 900SLG-18X20/2
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900SLG-18X20/2
EAN / GTIN 4000896242023
Număr producător 900SLG-18X20/2
L-Număr L60140 6823

Descriere

Descriere:

  • Set din 2 piese, printre altele, pentru Volvo V40 ∙ C30
  • Unealtă de desfacere utilizabilă bilateral pentru modelele FORD
  • În cazul în care capacul cromat lipsește sau este deformat, piulița roții nu mai poate fi acționată cu capul de cheie tubulară standard
  • Soluție: două capete de chei tubulare duble în loc de patru chei tubulare individuale
  • Acționare cu 917S-3
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Pătrat conform DIN 3120
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 18 x 20
  • Pentru acționare mecanică
  • Număr unelte: 2

Livrare:

  • 900SLG-18X20
  • 917S-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături