Tăietor de țevi pentru furtunurile din mai multe straturi și pneumatice din material plastic dur, ranforsat cu fibră optică 185 mm

Cod articol: 90 10 185
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 90 10 185
EAN / GTIN 4003773084846
Număr producător 90 10 185
L-Număr L70010 2011

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru toate furtunurile/tuburile de fluide, multistrat și pneumatice disponibile în comerț, într-o gamă largă de aplicații, de la Ø 4 - 20 mm
  • Cu suport universal pentru poziționare în unghi drept
  • Ușor chiar și în timpul utilizării continue datorită efortului redus și deschiderii automate datorită mecanismului cu arc
  • cuțit interschimbabil
  • Cu arc de deschidere și clichet
  • Mânere ergonomice din plastic armat cu fibră de sticlă
  • Nu este potrivit pentru tăierea cablurilor

Caracteristică:

  • Capacități de tăiere (diametru): Ø 4 - 20mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 25mm
  • confecționat din plastic rezistent, armat cu fibră de sticlă