Descriere:
Datorită formei lor, pensulele conice PREMIUM pentru polizor unghiular sunt soluția perfectă pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe oțel inoxidabil. În funcție de tipul de sârmă, Tyrolit vă va oferi perie-ul potrivit pentru munca dvs. Acesta este modul în care utilizați perii filetate pentru pregătirea suprafeței și pentru îndepărtarea ruginii, a calcarului și a reziduurilor de beton. Pensulele cu sârmă ondulată pot fi, de asemenea, utilizate pentru curățare, dar această specificație este deosebit de bună pentru finisare. În plus, curățarea sudurilor pentru aceste perii conice nu este o provocare. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate împiedică ruginirea piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: 28K PERII CU CON DZR
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diametru: 100 mm
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor