Set chei hexagonale cu articulație

Cod articol: 880G/10H
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880G/10H
EAN / GTIN 4000896040612
Număr producător 880G/10H
L-Număr L60140 2768

Descriere

Descriere:

  • 10 capete de chei tubulare hexagonale articulate
  • Montaj facil: 2 alezaje, de ex. pentru fixarea pe perete
  • Cleme de susținere adaptate la mărimea acționării
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimensiuni / lungime: 240 mm
  • Greutate netă (kg): 0.65 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 880G-10
  • 880G-11
  • 880G-12
  • 880G-13
  • 880G-14
  • 880G-15
  • 880G-16
  • 880G-17
  • 880G-18
  • 880G-19

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături