Șurubelniță ∙ dublu hexagonal

Cod articol: 880AZ-25/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880AZ-25/32
EAN / GTIN 4000896040346
Număr producător 880AZ-25/32
L-Număr L60140 4648

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni americane
  • Randalinat
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 25/32 ″
  • Dimensiuni / lungime: 31.5 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 26.8 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 21 mm
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături