Ferăstrău de mână mic, 250 mm

Cod articol: 87976100
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
Tip produs Ferăstrău manual

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87976100
EAN / GTIN 4005887460400
Număr producător 87976100
L-Număr L60010 6746

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru lemn și metal (model de top)
  • Mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, galvanizat/placat cu nichel
  • Cu lamă de ferăstrău universală PUK
  • Proiecție 50 mm
  • Inel din oțel plat 10 x 5 mm

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 145 mm
  • Lungime [mm): 245 mm
  • Greutate: 168 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături