Clește pentru inele interioare, lustruit, acoperit cu plastic, 320 mm J4

Cod articol: 87531620
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87531620
EAN / GTIN 4005887523501
Număr producător 87531620
L-Număr L60010 6261

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru inele interioare (alezaje) forma C..
  • Lustruit, mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Capul: poliert
  • Mânere: Capac din plastic
  • Diametru max. (mm): 140 mm
  • Diametru min. (mm): 85 mm
  • DIN: C85
  • Gr.: J4
  • Lungime [mm): 315 mm
  • Greutate: 459 g
  • Lățime mm (b): 55 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături