Clește de nituire Kraft ″MasterCUT″ L.300mm

Cod articol: 87512020
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87512020
EAN / GTIN 4005887011589
Număr producător 87512020
L-Număr L60010 7786

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru legare, răsucire și separare
  • Forță de tăiere extrem de redusă datorită pârghiei foarte mari și geometriei optime de tăiere
  • Tăietură clar umezită datorită corpului cleștilor ″elastici″, deci ideală pentru utilizare continuă
  • Design extrem de subțire, ideal pentru legarea încastrată Moniereisen
  • Funcționare lină
  • Rezistență ridicată la uzură
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Capul: poliert
  • Mânere: lăcuit negru
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 475 g
  • Lățime mm (b): 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături