Mâner de rezervă de frasin 280 mm

Cod articol: 8587810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8587810
EAN / GTIN 4010883858786
Număr producător 8587810
L-Număr L60160 5955

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin DIN 5111
Pentru ciocane cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 200 g
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Material: frasin
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături