şurubelniţă® Inside TORX® Profile T25

Cod articol: 811-T25
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 811-T25
EAN / GTIN 4000896258987
Număr producător 811-T25

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner anti-alunecare HAZET cu 3 componente - pentru transfer de mare putere
  • Suprafaţă: Lamă cromată mată mată, cu vârf lustruit
  • Forță de apăsare: În interiorul profilului TORX®
  • Deschiderea cheii: T25
  • Dimensiuni / lungime: 205 mm
  • Lungime L1: 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături