şurubelniţă−profil cu fantă−SW 0,4 x 2 mm

Cod articol: 811-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 811-20
EAN / GTIN 4000896258529
Număr producător 811-20

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner anti-alunecare HAZET cu 3 componente - pentru transfer de mare putere
  • Suprafaţă: Lamă cromată mată mată, cu vârf lustruit
  • Forță de apăsare: Profil cu fantă
  • Deschiderea cheii: ~ 0,4 x 2 mm
  • Dimensiuni / lungime: 143 mm
  • Lungime L1: 63 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături