Șurubelniță pentru electricieni ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 810VDE-T20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810VDE-T20
EAN / GTIN 4000896174416
Număr producător 810VDE-T20
L-Număr L60140 3601

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: vârf brunat, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T20
  • Dimensiuni / lungime: 180 mm
  • Lungime l1: 80 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături