Balanță flexibilă din oțel inoxidabil SLS - 300mm

Cod articol: 803.300MSLS
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 803.300MSLS
EAN / GTIN 3662424028441
Număr producător 803.300MSLS
L-Număr L60130 7891

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Gravare pe ambele părți
  • O parte în mm - o parte în 1/2 mm
  • Oțel inoxidabil 18 % Cr - 8 % Ni
  • Finisaj mat satinat, antireflex.

Caracteristică:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • Mge: 1
  • [g]: 40