Furcă de separare și asamblare 18 mm

Cod articol: 8029210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furcă de separare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8029210
EAN / GTIN 4036976105957
Număr producător 8029210
L-Număr L60160 3362

Descriere

Descriere:

Pentru eliberarea rapidă a capetelor tijei de împingere și a tijei de șină, a pârghiilor coloanei de direcție și a altor piese de control
De asemenea, este potrivit pentru demontarea amortizoarelor și pentru alte lucrări de separare și demontare
Furca de separare poate fi utilizată în cele mai înguste spații
Piesele care trebuie separate sunt îndepărtate cu lovituri de ciocan la capătul mânerului

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 340 mm
  • Lățimea deschiderii [mm]: 18
  • Adâncimea de deschidere [mm]: 80
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături