Clește de prindere a furtunului

Cod articol: 798-16
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 798-16
EAN / GTIN 4000896149032
Număr producător 798-16
L-Număr L60140 2152

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Colier special cu capete paralele de ex. la suportul radiatorului, pentru aerul de supraalimentare la VW Passat ∙ T5 ∙ T6
  • Cablu Bowden ranforsat și ghidaj culisant
  • Cablul Bowden se poate utiliza și în condiții de spațiu restrâns
  • Opritor multiplu și utilizare cu o singură mână
  • Desfacerea dispozitivului de fixare prin pârghia de presiune din zona mânerului
  • Mânere cu înveliș aplicat prin imersiune
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 875 mm
  • Greutate netă (kg): 0.7 kg
  • Interval de tensionare min.-max.: 3 – 50 mm