Mașină de debavurat - GRIT GIE

Cod articol: 79020700403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79020700403
EAN / GTIN 4014586859057
Număr producător 79020700403
L-Număr L00010 3180

Descriere

Descriere:

  • Mașină de debavurare
  • GRIT GIE
  • Mașină de debavurare extrem de eficientă pentru debavurarea industrială în serie

Caracteristică:

  • Putere nominală 1,5 / 2,0 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • turație în gol 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensiuni maxime ale sculei Ø x lățime 250 x 60/120 mm
  • greutate 34 kg

Avantaj:

  • Viteză optimă pentru prelucrarea metalelor și a oțelului inoxidabil cu 1 500/ 3 000 /min
  • Extindere modulară cu o bază stabilă a mașinii, de asemenea cu extracție integrată
  • Motorul trifazat robust permite debavurarea la viteză constantă
  • Posibilitate de conectare pentru extracție externă
  • Gamă largă de perii de sârmă disponibile
  • Debavurare eficientă
  • Întrerupător de protecție a motorului

Livrare:

  • 1 fișă CEE (16 A)
  • furnizată fără perie de oțel