Lanternă cu LED, reîncărcabilă

Cod articol: 779.CRTPB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 779.CRTPB
EAN / GTIN 3662424047473
Număr producător 779.CRTPB
L-Număr L60130 10568

Descriere

Descriere:

  • 1 LED, 10W
  • Fascicul reglabil
  • 175 - 814 lumeni în funcție de fasciculul dorit
  • 34. 225 lux la o distanță de 0,5 m la diafragma maximă
  • Timp maxim de funcționare: 18,5 ore
  • Timp de încărcare: 6 ore
  • Calificativ de durabilitate: IP65
  • Baterie Li-ion reîncărcabilă
  • Încărcabilă prin USB
  • Furnizată cu încărcător de 230 V, cablu USB, curea de transport și husă de protecție

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 198

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături