Cheie pentru șuruburi cu cap hexagonal 16Z 3 mm

Cod articol: 7773740
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7773740
EAN / GTIN 4002805875636
Număr producător 7773740
L-Număr L60160 3289

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 52 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 3
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături