Set de scule pentru chei universale pentru axe și pentru piulițe cu fantă

Cod articol: 772-2/16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 772-2/16
EAN / GTIN 4000896161041
Număr producător 772-2/16
L-Număr L60140 2800

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea exactă aproape a tuturor piulițelor de axă cunoscute, de ex. hexagonale, octogonale, crenelate, cu găuri frontale, cu două găuri pe partea frontală, cu găuri în cruce etc.
  • Interval de tensionare: 35 – 170 mm
  • Cuplu maxim: 700 Nm
  • Dulap din plastic
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 5.1 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 16

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături