Șurubelniță cu clichet 16 Z - 3/8

Cod articol: 7711980
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7711980
EAN / GTIN 4002805875414
Număr producător 7711980
L-Număr L60160 1543

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi
Max. Capacitatea maximă de încărcare permanentă a pătratului de conectare în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/8″ = 135 Nm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături