{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 150 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţimea capului | 9 mm | |
Lungimea fălcilor | 32 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, fălcile dințate pe interior | |
Model de | interior neted | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (45 − 48 HRC) | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
Suprafaţă | lustruire tip oglindă | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde late |
Cod articol | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Număr producător | RX 7891 |