{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 110 mm | |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Latură cu arc de deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725390 110 | |
EAN / GTIN | 4045197166364 | |
Număr producător | 725390 110 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |