{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TwinForce | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 5,5 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3,2 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | îmbrăcate în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Clește negru fosfatat, capul lustruit | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | da | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723181 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074779 | |
Număr producător | 73 72 180 |