{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel interior drept | |
Lungimea totală | 140 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma bacurilor | drept | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Material vârf | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Număr producător | 48 31 J1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă Cu limitator de cursă, Tip: J1
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
29,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
14,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.725 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Lungimea totală | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic | îmbrăcat în plastic |
⌀ vârfuri | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Oţel special | Oţel special | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Vârf înlocuibil | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă | Cleşte pentru inele de siguranţă |