Tampon de suport 3M Xtract™ Hookit™, 89410, 125 mm, dur, roșu, 10 bucăți/carton

Cod articol: 7100273463
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100273463
EAN / GTIN 00638060894101
Număr producător 7100273463

Descriere

Execuţie:

Marcă: Xtract™
Culoare: roșu
Tip de produs: Tampon de rezervă
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 127,0 mm

Descriere:

Plăcuțele suport 3M Xtract™ susțin un disc 3M Xtract (vândut separat) și sunt potrivite pentru aplicații care necesită conformabilitate și o margine flexibilă. Face parte din seria 3M Xtract, concepută pentru o extracție optimă a prafului. Plăcuțele suport permit unei unități de extracție să aspire praful de pe o piesă de prelucrat pentru a îmbunătăți durata de viață a sculei și productivitatea. Tamponul suport are o margine conică, ideală pentru degroșare sau estompare pentru a potrivi o zonă vopsită cu restul piesei de prelucrat.

Caracteristică:

Perforațiile multiple brevetate 3M Xtract™ asigură o extracție excepțional de bună a prafului, ceea ce previne înfundarea, crește productivitatea și oferă un mediu de lucru mai curat
Spuma de densitate medie asigură un grad de conformabilitate la șlefuirea suprafețelor
Marginea conică este ideală atunci când este nevoie de flexibilitate pentru a aspri sau estompa o zonă vopsită
Filetele externe sunt compatibile cu filetele interne corespunzătoare ale șlefuitoarelor orbitale și aleatoare (1/4-20 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 3 inchi sau 5/16-24 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 5 și 6 inchi)
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață a sculei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături