Execuţie:
Marca: Aura™
Descriere:
Măștile de particule 3M™ Aura™ seria 9300+ au un design ergonomic, pliabil plat, în 3 piese și au un mediu filtrant cu rezistență redusă la respirație. Acestea sunt disponibile în clasele de protecție FFP1, FFP2 și FFP3 și în modele cu și fără supapă. Aparatele noastre de protecție respiratorie sunt prevăzute cu o clapetă inovatoare pentru bărbie, care facilitează ajustarea ajustării, și cu o secțiune superioară a măștii turnată în relief, care contracarează aburirea ochelarilor de protecție.
Caracteristică:
Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™;Puncte de etanșare în partea superioară a măștii;Design special al regiunii nasului;Panglică inovatoare pentru bărbie;Design în 3 piese cu nas integrat cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Disponibil și cu supapa 3M™ Cool Flow™;În nivelurile de protecție de la FFP 1 NR D la FFP 3 NR D.
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se adaptează perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne stabilă din punct de vedere dimensional;Igienică și practică pentru a fi luată la pachet
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu un efort mai mic pentru purtătorul de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul prin efortul redus de expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță prin potrivire și etanșare ideală;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Împiedică contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară.
Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul la purtare datorită stresului redus la expirație
Banda pentru cap este colorată pentru o identificare ușoară: Albastru pentru FFP2
O apărătoare de bărbie inovatoare pentru o montare ușoară și o fixare confortabilă a aparatului de protecție respiratorie pe față.
Furnizat într-un ambalaj igienic pentru a proteja aparatul de respirat împotriva contaminării până la utilizare. De asemenea, potrivit pentru o depozitare și o îndepărtare convenabilă de la locul de muncă.
Designul special al regiunii nasului se adaptează la conturul nasului și al feței și crește compatibilitatea cu ochelarii 3M.
Nivel maxim de utilizare: Până la 12 × AGW
Notă:
Protecție împotriva prafului fin și a ceștilor