Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 3850 m
Lățimea totală: 12 mm
Descriere:
Inclusiv oțel inoxidabil, PC, aluminiu, ABS, PP și sticlă. Prezintă o aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate. Învelișul protector din folie de polipropilenă asigură o bună manipulare și procesare - manuală sau automată. Rezistența la temperatură este de 190 °C (ore) pe termen scurt și de până la 90 °C (zile, săptămâni) pe termen lung. Banda adezivă ideală pentru numeroase industrii. Cu o bună aderență la multe suprafețe diferite, poate fi utilizat într-o mare varietate de aplicații, cum ar fi aparatele de uz casnic, mașinile industriale, echipamentele de transport, semnalizarea, afișajele publicitare și adezivii pentru acoperirea podelelor.
Caracteristică:
Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută// Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută
Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate// Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate
Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate// Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate
Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)// Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)