Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 75 mm
Descriere:
Banda de aluminiu 3M™ 431 este potrivită pentru etanșare, îmbinare, fixare sau mascare în industria aerospațială, industria electrocasnică și industria auto. Banda are un adeziv acrilic. Este nedeteriorabilă, ignifugă, rezistentă la umiditate și la intemperii. De asemenea, este conductiv din punct de vedere termic, reflectă căldura și lumina și poate fi utilizat eficient în sistemele de încălzire și răcire. Adezivul acrilic oferă rezistență la temperatură, UV și solvenți pentru legături puternice, durabile și fiabile. Banda funcționează bine ca material de mascare în galvanizarea aluminiului, deoarece nu contaminează baia. Datorită ratei sale scăzute de difuzie a vaporilor de apă, banda oferă proprietăți excelente de etanșare și reparare. Este ideală pentru aplicații pe termen lung în medii solicitante de interior și exterior. Banda de aluminiu 3M™ 431 este conformă cu standardele F.A.R 25.853(a) și UL 723, clasa ″L″. Aplicații recomandate: - Aplicații creative/decorative - Barieră de umiditate și vapori - Reflector de căldură și lumină - Fixarea mecanică a cablurilor și a serpentinelor de răcire în ″electrocasnice″ - Repararea deteriorărilor la camioane și avioane - Îmbinarea filmelor subțiri - Îmbinarea, repararea și etanșarea în interior și exterior.
Caracteristică:
Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)// Banda adezivă reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și crește eficiența sistemelor de iluminat
Combinația de aluminiu robust și adeziv durabil permite aplicații pe termen lung fără probleme// Combinația de aluminiu robust și adeziv durabil permite aplicații pe termen lung fără probleme// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
Bandă termoconductoare care reflectă și disipează căldura radiantă// Inflamabilitate redusă (clasa L)// Inflamabilitate redusă (clasa L)
Permeabilitatea scăzută la vapori de apă face ca banda să fie potrivită pentru etanșare și reparații// Rezistență chimică bună// Rezistență chimică bună
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii// Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii// Oferă o aderență puternică, de lungă durată și fiabilă, deoarece este rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și raze UV
Puternic reflectorizant la căldură și lumină// Puternic reflectorizant la căldură și lumină// Îndepărtare fără reziduuri după aplicații de mascare solicitante
Se adaptează la suprafețe cu formă 3D și neuniforme
Gamă largă de temperaturi de aplicare de la -53 °C la 148 °C
Notă:
Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Barieră de umiditate
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Protejează plasticul împotriva căldurii și a expunerii la UV