Execuţie:
Bandă de ambalare de înaltă performanță pentru aplicații industriale, adecvată pentru umiditate ridicată și temperaturi scăzute.
Excelent pentru sigilarea cartonului, îmbinarea, repararea cartonului și aplicații de ambalare solicitante
Performanță bună pe o gamă largă de temperaturi
Aderă la cutii de carton ondulat cu un conținut ridicat de material reciclat
Aplicare ușoară și rapidă manuală, cu distribuitoarele manuale sau cu mașinile de sigilat cutii 3M-Matic™.
Descriere:
″Scotch® Packaging Tape 311+ este ușor de utilizat și își păstrează performanța și aspectul pentru a asigura o aderență ridicată chiar și în medii reci și umede. Poate fi aplicat la temperaturi de îngheț și refrigerare de la -6,6 °C la 10 °C (20°F la 50°F). Această bandă de ambalare industrială de înaltă fiabilitate este ideală pentru închiderea ambalajelor, îmbinarea și alte aplicații de ambalare solicitante. Datorită puterii sale puternice de aderență, aderă la cutii de carton ondulat cu un conținut ridicat de material reciclat. Aplicați Scotch® Packaging Tape 311+ rapid și ușor de mână, cu un distribuitor manual sau cu o mașină de sigilat cutii de carton 3M-Matic™. Aplicații potențiale Alimente și băuturi Electronică E-fulfillment Industrie farmaceutică Performanță ridicată și constantă pentru o livrare sigură Scotch® Packaging Tape 311+ este concepută pentru a asigura o bună aderență și durabilitate necesare pentru cutii de carton care sunt frecvent expuse la riscuri de transport și la temperaturi scăzute. Materialul suport se adaptează bine la margini și la suprafețele aspre pentru a asigura o aderență de lungă durată. Cu aderența sa instantanee și suportul său durabil, această bandă are proprietățile exacte necesare pentru o performanță ridicată și constantă în medii solicitante.″
Caracteristică:
Bandă de ambalare industrială de înaltă performanță adecvată pentru umiditate ridicată și temperaturi scăzute
Aderă la cutii de carton ondulat cu un conținut ridicat de materiale reciclate