Costum de protecție 3M™ 4535, mărimea 3XL

Cod articol: 7100216850
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Mărime unisex 3XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100216850
EAN / GTIN 58887862357087
Număr producător 7100216850
L-Număr L01110 810

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Culoare: Culoare: multicolor
Tip de produs: Salopete de unică folosință

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4535 oferă un echilibru optim între confort și protecție. Partea frontală este confecționată dintr-un material nețesut moale și robust de 60 g/m² cu un laminat microporos pentru o protecție sporită împotriva stropilor, combinat cu o inserție dorsală SMMMS pentru o mai bună respirabilitate. Costumul de protecție 3M 4535 acționează ca o barieră împotriva particulelor periculoase și, într-o măsură limitată, a stropilor de lichide.

Caracteristică:

Costumul de tip 5/6 este confecționat dintr-o țesătură extrem de moale, ușoară și durabilă, care creează o bună barieră împotriva particulelor periculoase, precum și a stropirii limitate de lichide.
Glugă cu straturi speciale respirabile combinate cu panouri mari și respirabile pe spate pentru a reduce riscul de stres termic în medii fierbinți
Fermoar cu 2 căi și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Acoperire antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
Manșete tricotate cu talie și glezne elastice pentru un confort sporit și libertate de mișcare

Notă:

Îndepărtarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizarea și acoperirea cu vopsea
Lucrări de izolare
Locuri de muncă solicitante din punct de vedere fizic
Curățenie industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Șlefuire și lustruire
Fabricarea cimentului