Execuţie:
Conformabilitate foarte mare// Negru, 1,55 mm, adeziv acrilic modificat și miez de spumă acrilică foarte conformabilă
Aderență foarte mare la aproape toate tipurile de acoperiri cu pulbere// Aderență excelentă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv la majoritatea vopselelor acoperite cu pulbere, precum și la metale, sticlă, lemn sigilat, materiale acrilice, policarbonat și ABS.
Posibilități extinse de design// Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți.
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Refacere redusă
Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și a altor// Conexiuni rapide și ușoare.
Descriere:
Benzile 3M™ VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o conformabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.
Caracteristică:
Foarte mare conformabilitate// Foarte mare conformabilitate
Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere// Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere// Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto